曜日別特売

Ohmite ヒートシンク ネジ止め式

Ohmite ヒートシンク  ネジ止め式 - ARCOL(OHMITE)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
併用可能製品
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
熱抵抗値(℃/W)
取付方式
アプリケーション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47807008AH50600V05000FE-------
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
47654934AH10928V07500IE-------
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
47895034AH10928V06000HE-------
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
47654916AH12310V06000GE89シリーズ、HSシリーズ152105440.9ネジヒートシンク
オープン
取扱い終了
返品不可
47807123AH10928V10000JE-------
オープン
取扱い終了
返品不可
47894937AH50600V05000EE-------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする