ARCOL(OHMITE)
Ohmite リード線形抵抗器 Slim Moxシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
抵抗(MΩ)
定格電力(W)
許容差
テクノロジー
シリーズ
ケース形状
温度係数(ppm/℃)
終端スタイル
寸法(mm)
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
動作温度(℃)
リードピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47654959
SM104032006FE
200
1.5
±1%
厚膜
SlimMox
ラジアル
25
ラジアル
27.43×8.64×2.54
27.43
2.54
8.64
-55
-
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47654977
SM102035004FE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47807184
SM102032006FE
200
1
±1%
厚膜
SlimMox
ラジアル
25
ラジアル
14.73×8.64×2.54
14.73
2.54
8.64
-
10.16
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください