ARCOL(OHMITE)
Ohmite 巻線抵抗器 OYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
抵抗(kΩ)
定格電力(W)
許容差
テクノロジー
シリーズ
ケース形状
最小温度係数(ppm/℃)
終端スタイル
寸法(mm)
長さ(mm)
直径(Φmm)
抵抗(Ω)
温度係数(ppm/℃)
リードピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47655503
OY152KE
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47808819
OY152KE
1袋(5個)
1.5
2
±10%
カーボン組成
OY
セラミック
-1300
アキシャル
7(Dia.)×19
19
7
-
-
-
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47808873
OY151KE
1袋(5個)
-
2
±10%
カーボン組成
OY
セラミック
-1300
アキシャル
7(Dia.)×19
19
7
150
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47655528
OY151KE
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47808934
OY153KE
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47808995
OY47GKE
1袋(5個)
-
2
±10%
カーボン組成
OY
セラミック
-1300
アキシャル
7(Dia.)×19
19
7
4.7
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47896985
OY153KE
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47897046
OY47GKE
1リール(500個)
-
2
±10%
カーボン組成
OY
セラミック
-
アキシャル
7(Dia.)×19
19
7
4.7
Minimumof-1300
5.08
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください