ARCOL(OHMITE)
Ohmite 耐サージ抵抗 2.5W
抵抗(MΩ)
2
許容差
±1%
定格電力(W)
2.5
温度係数(ppm/℃)
25
テクノロジー
厚膜
長さ(mm)
27.43
奥行(mm)
2.54
高さ(mm)
8.64
シリーズ
Slim-Mox
動作温度(℃)
-55~110
最小温度係数(ppm/℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47656289
SM104032004FE
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください