岡谷電機産業
Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ
仕様
UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護
長さ(mm)
16
寸法(mm)
16×6×13.5
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
6
電圧(V)
AC275
抵抗(Ω)
120
動作温度(℃)
-40
素子数
1
抵抗値許容差(%)
±30
容量許容差(%)
【静電】±20
静電容量(nF)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47657104
RE12001
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください