曜日別特売

Omron 汎用リレー

Omron 汎用リレー - omron(オムロン)
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点構成
ターミナルタイプ
スイッチング電流(A)
最大スイッチング電圧(DC V)
最大スイッチング電圧(AC V)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47845027MY4ZN-AC110/120(S)4c-----
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47844765MY4N 110/120AC(S)4c-----
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
47845465MY2N1-D2-DC24(S)2c-----
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
47845815MY4N AC48/50 (S)------
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
47934164MY4IN 100/110DC(S)------
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
47934575MY4N DC12 (S)4c-----
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
47934654MY2N-CR AC220/240(S)2c-----
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
47934758MY4N 220/240AC(S)4c-----
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
47934855MY4N 24AC(S)4c-----
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
47935108MY4INAC4850S------
オープン
1,398
1,538(税込)
取扱停止中
返品不可
47668207MY2N AC220/240(S)------
オープン
取扱い終了
47668268MY2N24ACS2c-----
オープン
取扱い終了
返品不可
47668286MY4IN 24AC (S)4c-----
オープン
取扱い終了
返品不可
47844783MY2-Y AC100/110------
オープン
取扱い終了
返品不可
47844817MY2N-Y AC100/110------
オープン
取扱い終了
返品不可
47845219MY2N-Y AC200/220DPDT基板ピン530250-
オープン
取扱い終了
返品不可
47845675MY4IN1-D2 DC24(S)4c-----
オープン
取扱い終了
返品不可
47934679MY2INAC220240S2c-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする