ON SEMICONDUCTOR
ON Semiconductor フォトカプラ
バスケットに入れる
508
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
実装タイプ
最大順方向電圧(V)
チャンネル数
ピン数(ピン)
パッケージ
タイプ
標準上昇時間
最大入力電流(mA)
絶縁電圧(V)
標準降下時間
出力デバイス
上昇時間(ns)
絶縁電圧(kV)
出力論理
降下時間(ns)
最大入力電流(A)
最大電流変換率(%)
機能
最小電流変換率(%)
上昇時間(ms)
降下時間(ms)
上昇時間(μs)
シリーズ
降下時間(μs)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47708676
H11F1VM
1袋(5個)
スルーホール実装
1.75
1
6
MDIP
【入力電流】DC
45μs
60
AC7500
45μs
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47708868
MOC3043TVM
1袋(10個)
スルーホール実装
1.5
1
6
DIP
【入力電流】AC
-
60
AC7500
-
トライアック
-
-
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47709087
MOC3020SM
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47709114
MOC3022SR2M
1袋(10個)
表面実装
1.5
1
6
DIP
【入力電流】AC
-
60
5300
-
フォトトライアック
-
-
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47709166
MOC3041SM
1袋(10個)
表面実装
1.5
1
6
DIP
【入力電流】AC
-
60
AC7500
-
トライアック
-
-
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47709279
HMHAA280R2
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47709699
FOD3150V
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47709744
FOD3120SD
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47709875
FOD3182
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47709988
HCPL062N
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710085
FOD8523SD
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710189
MOC8050M
1袋(25個)
スルーホール実装
2
1
6
MDIP
【入力電流】DC
-
60
AC7500
-
ダーリントン
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
8.5
-
95
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710329
4N33SM
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710365
H11G1SM
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710417
6N139M
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710478
HCPL0701
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710584
FODM3083
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710688
MOC3052M
1セット(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710733
MOC3051M
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710749
MOC3062M
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710758
MOC3052M
1袋(5個)
スルーホール実装
-
1
6
PDIP
-
-
60
-
-
トライアック
-
7.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710767
MOC3021M
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710776
MOC3083M
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47710794
MOC3020M
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47711117
FOD817A300
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47711153
FOD817C300W
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47711178
FOD817DSD
1リール(1000個)
表面実装
1.4
1
4
PDIP
【入力電流】DC
-
-
-
-
フォトトランジスタ
-
5
あり
-
-
600
AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度
-
-
-
100
-
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47711223
FODM217A
1袋(50個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47711467
FOD817CSD
1袋(25個)
表面実装
1.4
1
4
DIP
【入力電流】DC
-
50
AC5000
-
フォトトランジスタ
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
4
-
3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47711519
FOD817AS
1袋(25個)
表面実装
1.4
1
4
MDIP
【入力電流】DC
-
50
5000
-
フォトトランジスタ
-
-
-
-
-
160
-
-
-
-
18
-
18
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47711528
FOD817BS
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47711537
FOD817C3S
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47711546
FOD817CS
1袋(25個)
表面実装
1.4
1
4
MDIP
【入力電流】DC
-
50
5000
-
フォトトランジスタ
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
18
-
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47711643
HMHA2801
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47711765
TIL111M
1袋(1000個)
スルーホール実装
1.4
1
6
MDIP
【入力電流】DC
-
60
-
-
トランジスタ
-
7.5
-
-
-
50
-
-
-
-
10
-
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47711984
4N25VM
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47712009
4N35VM
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47712158
H11D1SR2M
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47712429
H11D1SR2M
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47712447
FODM452R2
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47712535
6N136M
1袋(5個)
スルーホール実装
1.7
1
8
MDIP
【入力電流】DC
-
50
5000
-
トランジスタ
-
-
あり
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47712754
MOC207R2M
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47712919
6N136SDM
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47712946
MCT62
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47713007
MOCD217M
1セット(100個)
表面実装
1.3
2
8
SOIC
【入力電流】DC
-
200
-
-
フォトトランジスタ
-
2.5
あり
-
-
100
厳密に適合する電流伝送率、フィードバック制御回路、汎用スイッチング回路
-
-
-
3.2
-
4.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47713025
MOCD207R2M
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47713043
MCT62S
1袋(10個)
表面実装
1.5
2
8
MDIP
【入力電流】DC
-
60
5000
-
フォトトランジスタ
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
2.4
-
2.4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47713068
HCPL0531R2
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47713174
FODM611
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47713488
HCPL0601R2
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ