ON Semiconductor フォトトランジスタ

ON Semiconductor フォトトランジスタ - ON SEMICONDUCTOR
RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
標準降下時間
標準上昇時間
チャンネル数
角度(°)
ピン数(ピン)
実装タイプ
パッケージ
寸法(mm)
コレクタ電流(mA)
波長(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48074566QSE1131袋(20個)8μs8μs1【半値幅感度】252スルーホール実装側方監視4.44×2.54×5.081.5(最大検出)880
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47981764QSE1131袋(500個)----------
オープン
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
47713646QSB3631袋(1000個)----------
オープン
取扱い終了
返品不可
47713673QSB363ZR1袋(25個)15μs15μs1【半値幅感度】122表面実装サブミニチュア2.7×2.2×31.5(最大検出)940
オープン
取扱い終了
返品不可
47981859QSB3631袋(20個)----------
オープン
取扱い終了
返品不可
47981974QTLP610CPDTR1袋(10個)----------
オープン
取扱い終了
返品不可
48074478QSB363ZR1リール(1000個)----------
オープン
取扱い終了
返品不可
48074593QTLP610CPDTR1リール(2000個)----------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする