Panasonic(パナソニック)
表面実装電力型 車載用チョークコイルインダクタ ETQPシリーズ
バスケットに入れる
118
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(μH)
最大電流(A)
パッケージ
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
許容差
直流抵抗(max)
シリーズ
材質(コア)
最大自己共振周波数
インダクタ構造
周波数(kHz)
抵抗
寸法(mm)
動作温度範囲(℃)
規格
取付方式
終端スタイル
動作温度(℃)
インダクタンス(nH)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41111307
ETQP4M6R8KVK
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41241717
ETQP4M100YFN
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47761124
ETQP8M1R5JFA
1リール(250個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48062754
ETQP4M330KVK
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47761228
ETQP8M1R5JFA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47761727
ETQP4M100KVK
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47762323
ETQP4M220KVC
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47762384
ETQP5M220YFC
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47762689
ETQP4M4R7KVC
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47762707
ETQP5M4R7YFC
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47762829
ETQP4M4R7YFP
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47762926
ETQP4M470KVC
1袋(10個)
47
3.1(直流)
-
10.7
10
4
±20%
132mΩ
ETQP4M
金属複合材
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-55
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47763145
ETQP3MR68KVN
1袋(10個)
-
13.2(直流)
-
6.4
6
3
±10%
5.2mΩ
ETQP3M
金属複合材
-
-
-
-
-
-
-
-
-
155
680
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48067295
ETQP8M1R0JFA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48069255
ETQP3M3R3KVP
1リール(2000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48069438
ETQP5M330YFM
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48069526
ETQP4M4R7KVC
1リール(1000個)
4.7
10.4(直流)
-
10.7
10
4
±20%
12mΩ
ETQP4M
金属複合材
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-55
-
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48069605
ETQP5M4R7YFC
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48165234
ETQP5M100YFK
1個
10
6.7(直流)
PCC-M
8.5
8
5.4
±20%
37mΩ
ETQP5M
金属複合材
100kHz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48165417
ETQP5M101YGK
1個
100
2.1(直流)
PCC-M
8.5
8
5
±20%
333mΩ
ETQP5M
金属複合材
100kHz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48166336
ETQP3M3R3KVP
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48166379
ETQP3M3R3KVN
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48166415
ETQP4M330KVC
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48166677
ETQP3M4R7KVP
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48166738
ETQP3M4R7KVN
1袋(10個)
4.7
5.5(直流)
-
6.4
6
3
±20%
30mΩ
ETQP3M
金属複合材
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-55
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48166993
ETQP3M6R8KVP
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48167133
ETQP3MR68KVN
1リール(2000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
41241735
ETQP5M330YFC
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
取扱停止中
返品不可
47761203
ETQP8M3R3JFA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
48159257
ETQP4M330KVK
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
47761684
ETQP3M100KVN
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
47762305
ETQP4M220KVK
1袋(10個)
22
4.1(直流)
-
8.5
8
4
±20%
78.4mΩ
ETQP4M
金属複合材
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-55
-
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
取扱停止中
返品不可
47762366
ETQP5M220YFC
1リール(1000個)
22
6.2(直流)
PCC-M
10.7
10
5.4
±20%
50mΩ
ETQP5M
金属複合材
100kHz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
47762743
ETQP3M4R7KVP
1リール(2000個)
4.7
4.1(直流)
-
5.5
5
3
±20%
45.6mΩ
ETQP3M
金属複合材
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-55
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48068266
ETQP4M100KVC
1袋(10個)
10
7.1(直流)
-
10.7
10
4
±20%
25.6mΩ
ETQP4M
金属複合材
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-55
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
48068537
ETQP4M150KVC
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
返品不可
48164498
ETQP8M4R7JFA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
48165146
ETQP4M100KVK
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48165268
ETQP4M100KVC
1リール(1000個)
10
7.1(直流)
-
10.7
10
4
±20%
25.6mΩ
ETQP4M
金属複合材
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-55
-
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48545315
ETQP5M220YFM
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
47761149
ETQP8M1R0JFA
1リール(250個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47761167
ETQP8M4R7JFA
1リール(250個)
4.7
24.7
-
-
-
13.1
-
-
PCC-M1280MF
-
-
-
【試験】100
【DC】5.39mΩ
12.6×8.05×13.1
-40~160
【自動車】AEC-Q200
表面実装
はんだ
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48062727
ETQP4M3R3KVK
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48062788
ETQP4M3R3KVK
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47761289
ETQP8MR68JFA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47761325
ETQP3M1R0KVN
1袋(10個)
1
10.9(直流)
-
6.4
6
3
±20%
7.6mΩ
ETQP3M
金属複合材
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-55
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47761368
ETQP4M1R0KVC
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47761386
ETQP5M1R0YLC
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47761404
ETQP3M1R0YFN
1リール(2000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47761447
ETQP3M1R0KVP
1リール(2000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ