Panasonic(パナソニック)
ラジアルリード型 チョークコイルインダクタ ELCシリーズ
バスケットに入れる
162
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インダクタンス(mH)
最大電流(A)
取付方式
直流抵抗(max)
許容差
直径(Φmm)
高さ(mm)
材質(コア)
リードピッチ(mm)
シリーズ
リード線径(Φmm)
最大電流(mA)
インダクタンス(μH)
長さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47782903
ELC08D390E
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
47780943
ELC08D102E
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
40814753
ELC08D330E
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
40817079
ELC09D120F
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
40814814
ELC18B4R7L
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
40814839
ELC18B220L
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
41114089
ELC09D471F
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
41114825
ELC12D152E
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
30574198
ELC-18B472L
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
41225276
ELC08D151E
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
41229887
ELC09D390F
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
41231305
ELC10D560E
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
41231506
ELC11D470F
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
41231549
ELC11D471F
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
47780986
ELC12D102E
1袋(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41231445
ELC12D222E
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
41231463
ELC12D472E
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
47781004
ELC18B122L
1袋(500個)
1.2
1(直流)
ラジアル
440mΩ
±10%
18
27
フェライト
7.5
ELC18B
1
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47781029
ELC18B122L
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47781065
ELC10D122E
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47781126
ELC09D152F
1袋(1000個)
1.5
-
ラジアル
2.8Ω
±10%
9.5
8.9
フェライト
5
ELC09D
-
210(直流)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47781309
ELC18B103L
1袋(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47781607
ELC10D150E
1袋(5個)
-
3.5(直流)
ラジアル
33mΩ
±20%
-
15
-
5
ELC10D
-
-
15
13
10
オープン
取扱い終了
返品不可
47781668
ELC18B150L
1袋(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47781704
ELC11D180F
1袋(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47781869
ELC16B222L
1袋(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47781905
ELC11D2R2F
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47781923
ELC09D272F
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47781948
ELC09D272F
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47781966
ELC11D272F
1袋(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47781984
ELC16B272L
1袋(5個)
2.7
-
ラジアル
1.57Ω
±10%
-
23
フェライト
7.5
ELC16B
-
540(直流)
-
16
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47782027
ELC12D272E
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47782106
ELC08D2R7E
1袋(5個)
-
6.3(直流)
ラジアル
11mΩ
±20%
-
13
フェライト
5
ELC08D
-
-
2.7
10
8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
47782167
ELC16B270L
1袋(500個)
-
4.3(直流)
ラジアル
34mΩ
±10%
-
23
フェライト
7.5
ELC16B
-
-
27
16
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47782185
ELC16B270L
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47782264
ELC08D332E
1袋(5個)
3.3
-
ラジアル
4.4Ω
±10%
-
13
フェライト
5
ELC08D
-
160(直流)
-
10
8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
47782325
ELC12D332E
1袋(500個)
3.3
-
ラジアル
2.37Ω
±10%
-
16.5
フェライト
7.5
ELC12D
-
480(直流)
-
14
12.5
オープン
取扱い終了
返品不可
47782359
ELC12D332E
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47782508
ELC18B332L
1袋(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47782569
ELC08D392E
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47782754
ELC11D3R9F
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47782867
ELC10D331E
1袋(500個)
-
-
ラジアル
320mΩ
±10%
-
15
-
5
ELC10D
-
900(直流)
330
13
10
オープン
取扱い終了
返品不可
47782885
ELC08D390E
1袋(1000個)
-
1.3(直流)
ラジアル
52mΩ
±10%
-
13
フェライト
5
ELC08D
-
-
39
10
8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
47782928
ELC11D390F
1袋(5個)
-
2.5(直流)
ラジアル
57mΩ
±10%
11.5
13.9
フェライト
5
ELC11D
-
-
39
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47782955
ELC18B391L
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47782964
ELC08D391E
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47783095
ELC08D391E
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47783156
ELC11D391F
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47783199
ELC16B472L
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47783409
ELC10D471E
1袋(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ