Panasonic(パナソニック)
狭ピッチ型 基板対基板用コネクタ AXKシリーズ
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
行数
ピッチ(mm)
タイプ
取付方式
端子種別
定格電流(A)
定格電圧
シリーズ
材質(コンタクト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48112899
AXK6S24547YG
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47797147
AXK6S20447YG
1リール(500個)
20
2
0.5
-
表面実装
はんだ
5
-
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
41990306
AXK5S00347YG
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
47794968
AXK5S20247YG
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47794986
AXK5S20347YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47797323
AXK6S30447YG
1リール(500個)
30
2
0.5
-
表面実装
はんだ
-
-
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
47797445
AXK6S34447YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47795178
AXK5S50247YG
1個
50
2
0.5
ソケット
表面実装
はんだ
16
AC/DC60
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
47795196
AXK5S60247YG
1リール(500個)
60
2
0.5
ソケット
表面実装
はんだ
16
AC/DC60
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
47795318
AXK5S80047YG
1個
80
2
0.5
ソケット
表面実装
はんだ
16
AC/DC60
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
47795379
AXK5S80247YG
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47795537
AXK5S80347YG
1個
80
2
0.5
ソケット
表面実装
はんだ
16
AC/DC60
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
48110686
AXK5S20247YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47797804
AXK6S80447YG
1個
80
2
0.5
-
表面実装
はんだ
-
-
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
48110774
AXK5S20347YG
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48112795
AXK6S20447YG
1袋(5個)
20
2
0.5
ヘッダ
表面実装
はんだ
-
-
P5KS
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48110808
AXK5S24047YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48112847
AXK6S24547YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48110975
AXK5S34047YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48112935
AXK6S30647YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48110993
AXK5S50247YG
1リール(500個)
50
2
0.5
ソケット
表面実装
はんだ
16
AC/DC60
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
48112978
AXK6S30647YG
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48113014
AXK6S34447YG
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48111036
AXK5S70247YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48113039
AXK6S40447YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48113075
AXK6S70447YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48113093
AXK6S70447YG
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48113127
AXK6S80547YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48209517
AXK5S24047YG
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48209535
AXK5S24247YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48211669
AXK6S24447YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48209553
AXK5S24247YG
1個
24
2
0.5
ソケット
表面実装
はんだ
16
AC/DC60
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
48211723
AXK6S24447YG
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48209614
AXK5S34047YG
1個
34
2
0.5
ソケット
表面実装
はんだ
16
AC/DC60
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
48211836
AXK6S30447YG
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48209736
AXK5S60247YG
1個
60
2
0.5
ソケット
表面実装
はんだ
16
AC/DC60
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
48209797
AXK5S70247YG
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48209824
AXK5S80047YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48211985
AXK6S40647YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48209885
AXK5S80247YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48212019
AXK6S40447YG
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48212046
AXK6S40647YG
1個
40
2
0.5
-
表面実装
はんだ
-
-
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
48209946
AXK5S80347YG
1リール(500個)
80
2
0.5
ソケット
表面実装
はんだ
16
AC/DC60
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
48212116
AXK6S70647YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48212177
AXK6S70647YG
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48212204
AXK6S80447YG
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48212299
AXK6S80547YG
1個
80
2
0.5
-
表面実装
はんだ
-
-
P5KS
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください