電力型 プラグインリレー AEPシリーズ

電力型 プラグインリレー AEPシリーズ - Panasonic(パナソニック)電力型 プラグインリレー AEPシリーズ - Panasonic(パナソニック)
接点構成1a質量(g)約400保護構造カプセルシール端子形状コネクタ端子定格消費電力(W)4.2絶縁抵抗(MΩ)初期:100以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~80(保管:Max.85℃)耐振動(耐久)10~200Hz加速度43m/s2 一定(3方向各4時間)耐衝撃(耐久)490m/s2 (正弦半波パルス:6ms)最大印加電圧(V)コイル定格電圧の133%耐振動(誤動作)10~200Hz加速度43m/s2 一定(検知時間:10μs)耐衝撃(誤動作)ON時:196m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)、OFF時:98m/s2 (正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)最小適合負荷1A 12V DC接点材質タングステン系および銅系合金開放電圧(V)コイル定格電圧の8.3%以下(20℃、初期)動作時間(ms)50以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)感動電圧(V)コイル定格電圧の75%以下(20℃、初期)復帰時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)接点最大許容電圧(V)DC1000接点最大許容電流(A)DC80連続(15mm2Wire)/DC120 15分(15mm2Wire)/DC180 2分(15mm2Wire)機械的寿命20万回以上電圧降下(V)接点(初期 ):0.067以下(20A通電時)耐電圧(V/min)接点間:AC2500(検知電流:10mA)、接点-コイル:AC2500(検知電流:10mA)使用周囲湿度(%RH)5~85(結露しないこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 80A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
コイル定格電圧(V)
高さ(mm)
奥行(mm)
コイル抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48328927AEP18024-DC24--136(±10%、20℃)
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
48152467AEP1801282.25DC12794034(±10%、20℃)
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする