Panasonic(パナソニック)
ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
バリスタ電圧(V)
定格電圧(V)
シリーズ
最大サージ電流(A)
静電容量
長さ(mm)
奥行(mm)
寸法(mm)
パッケージ/ケース
制限電圧(V)
リードピッチ(mm)
エネルギー(J)
直径(Φmm)
厚さ(mm)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41119278
ERZV05D271
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
41119296
ERZV14D560
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
41236144
ERZV20D680
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
47842507
ERZVF2M331
1袋(2個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47842979
ERZV20D431
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48152677
ERZV14D151
1袋(1000個)
150V
95(最大AC)、125(最大直流)
ZNR
6000A
2.2nF
-
-
15.5(Dia.)×5.2
-
250
7.5
-
-
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48152695
ERZV14D151
1袋(1000個)
150V
95(最大AC)、125(最大直流)
ZNR
6000A
2.2nF
-
-
15.5(Dia.)×5.2
-
250
7.5
-
-
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48152713
ERZV14D151
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
48153255
ERZE14A361
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48153526
ERZV20D431
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47843067
ERZV14D471
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48152756
ERZV07D221
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48152774
ERZV14D221
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48254089
ERZV07D221
1袋(1000個)
220V
140(最大AC)、180(最大直流)
ZNR
1750A
190pF
-
-
8.5(Dia.)×4.5
-
360
5
-
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48255026
ERZE08A431
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
41236083
ERZV05D151
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
47841658
EZJPZV120DA
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47841719
EZJPZV120GA
1リール(2000個)
12V
7.5(最大直流)
EZJP
5
100pF
0.6
0.3
0.6×0.3×0.3
0201(0603M)
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47841746
EZJPZV120GA
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47842464
EZJZSV270EA
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47842525
ERZV07D330
1袋(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47842796
ERZV20D391
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47842857
ERZV05D391
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47843049
ERZV14D471
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47843085
ERZE10A561
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47843146
ERZV07D680
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48152485
ERZE10A112
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48152503
ERZE10A112
1袋(25個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48152808
ERZV14D221
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48152835
ERZV14D221
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48152896
ERZV14D220
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48152957
ERZV05D220
1袋(10000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48153167
ERZVF2M331
1リール(15000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48153316
ERZV10D361
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48153404
ERZV05D391
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48153587
ERZE08A431
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48153736
EZJPZV6R8JA
1リール(2000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48153763
EZJPZV6R8JA
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48153824
ERZV14D820
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48253985
EZJPZV120DA
1リール(2000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48254177
EZJZ0V220HA
1リール(5000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48254204
ERZV14D220
1袋(1000個)
22V
14(最大AC)、18(最大直流)
ZNR
2000A
20nF
-
-
15.5(Dia.)×4.7
-
43
7.5
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48254247
ERZV07D241
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48254265
ERZE14A271
1袋(5個)
270V
175(最大AC)、225(最大直流)
ZNR
10000A
1nF
-
-
16.5×5.4
-
455
10
190
16.5
5.4
【クランプ】100
オープン
取扱い終了
返品不可
48254283
ERZHF2M270
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48254694
ERZV10D361
1袋(1000個)
360V
230(最大AC)、300(最大直流)
ZNR
3500A
300pF
-
-
11.5(Dia.)×5.7
-
595
7.5
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48254755
ERZV20D391
1袋(1000個)
390V
250(最大AC)、320(最大直流)
ZNR
10000A
1.1nF
-
-
21.5(Dia.)×6.2
-
650
10
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48254877
ERZV10D390
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48254904
ERZV10D390
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48255297
ERZV14D820
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください