表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ - Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ - Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ - Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ - Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ - Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ - Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ - Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
1673件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッケージ/ケース
許容差
定格電力(W)
温度係数(ppm/℃)
テクノロジー
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
シリーズ
動作温度(℃)
最小温度係数(ppm/℃)
抵抗(MΩ)
終端スタイル
ケース形状
規格
抵抗(Ω)
最大温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40823503ERJ2RK-KIT1キット-----------------
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48732505ERJ2RKF1103X1リール(1000個)-----------------
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
40822758ERJ3RBD1502V1袋(100個)-----------------
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
40822785ERJ3RBD3000V1袋(100個)-----------------
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
40820317ERJ6BSFR18V1袋(5個)-----------------
オープン
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
40822724ERJ6RBD6801V1袋(100個)-----------------
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
40820414ERJ8BQF1R2V1袋(5個)-----------------
オープン
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
40820439ERJ8BQF4R7V1袋(5個)-----------------
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
40813737ERJ8BWJR100V1袋(5個)-----------------
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
40820369ERJ8RQF3R3V1袋(5個)-----------------
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
40820247ERJ14BQFR24U1袋(5個)-----------------
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
40820283ERJ14BQFR51U1袋(5個)-----------------
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
40820633ERJP03F10R0V1袋(5個)-----------------
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
40821245ERJP08F15R0V1袋(5個)-----------------
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
40821263ERJP08F33R0V1袋(5個)-----------------
オープン
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
40814218ERJP08F60R4V1袋(100個)-----------------
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40821279ERJP08F82R0V1袋(5個)-----------------
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
40821428ERJP08F1502V1袋(5個)-----------------
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
40821419ERJP08F1602V1袋(5個)-----------------
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
40821306ERJP08F3900V1袋(5個)-----------------
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
40821464ERJP08F5602V1袋(5個)-----------------
オープン
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
40820694ERJP14F1100U1袋(5個)-----------------
オープン
159
175(税込)
7日以内出荷
返品不可
40820773ERJP14F2202U1袋(5個)-----------------
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
40820728ERJP14F2401U1袋(5個)-----------------
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
40820755ERJP14F3901U1袋(5個)-----------------
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
40817666ERJS03F1002V1袋(100個)-----------------
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
40816214ERJS03J102V1袋(50個)-----------------
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
40816257ERJS03J222V1袋(50個)-----------------
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
40816187ERJS03J331V1袋(50個)-----------------
オープン
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
40816284ERJS03J472V1袋(50個)-----------------
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
40816519ERJS08J100V1袋(50個)-----------------
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
40816826ERJS08J102V1袋(50個)-----------------
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
40816537ERJS08J150V1袋(50個)-----------------
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
40816896ERJS08J302V1袋(50個)-----------------
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
40816756ERJS08J431V1袋(50個)-----------------
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
40816914ERJS08J472V1袋(50個)-----------------
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
40820859ERJT08J2R2V1袋(5個)-----------------
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
40820877ERJT14J2R0U1袋(5個)-----------------
オープン
139
153(税込)
翌々日出荷
返品不可
40821017ERJT14J101U1袋(5個)-----------------
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
40821105ERJT14J102U1袋(5個)-----------------
オープン
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
40821139ERJT14J222U1袋(5個)-----------------
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
40821053ERJT14J301U1袋(5個)-----------------
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
40821193ERJT14J472U1袋(5個)-----------------
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
41120093ERJ1TRQF6R8U1袋(5個)-----------------
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
41124293ERJ2RHD4701X1袋(100個)-----------------
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
48732514ERJ2RKF1202X1リール(1000個)-----------------
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
41124634ERJ3RBD3900V1袋(100個)-----------------
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
41124677ERJ3RBD4302V1袋(100個)-----------------
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
41122035ERJ3RQF5R1V1袋(5個)-----------------
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
41126059ERJ6EN-KIT1キット-----------------
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: 昼間でも薄暗いと点灯してしまう人感センサーライトの調整
製造業

センサーライトが薄暗くなってから点灯するよう改造する為使用
抵抗値が読みやすく外見の形状も綺麗
ハンダがつきやすく作業性が良かった
2つ直列で繋ぎ合成抵抗として使用しました
10MΩの抵抗は使う機会は殆ど無い為 数粒で小売りしてくれるのは大変助かります

対象商品 : 40817666
2024-02-07
用途: 電子回路
田路調査所サービス業

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする