Panasonic(パナソニック)
表面実装型 汎用LED LNJシリーズ
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
LED色
実装タイプ
LED使用数(個)
順方向電圧(V)
光度(mcd)
ピン数(ピン)
レンズ形状
波長(nm)
寸法(mm)
レンズ色
パッケージサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41119199
LNJ053X8BRA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47952066
LNG4A4CN1E
1袋(1000個)
アンバー
スルーホール実装
1
2.6
8000
2
砲弾型
591
5
アンバー
5(T-13/4)
オープン
取扱い終了
返品不可
47752207
LNJ167W85RA
1リール(5000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
40823388
LNJ647W8CRA
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
47952084
LNG4A4CN1E
1袋(20個)
アンバー
スルーホール実装
1
2.6
8000
2
砲弾型
591
5
アンバー
5(T-13/4)
オープン
取扱い終了
返品不可
41123453
LNJ047X8ARA
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
41123539
LNJ998CKCDA
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
47952109
LNG422YKY
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41240229
LNJ297RKRACS
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
48062133
LNJ026X8ARA
1袋(5個)
白
表面実装
1
3.2
40
2
長方形
-
1.6×0.8
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47952127
LNJ482YKXAH
1袋(1000個)
アンバー
スルーホール実装
1
2.8
2
2
砲弾型
590
2
アンバー
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48158593
LNJ026X8ARA
1リール(5000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47757448
LNJ309GKGAD
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
47952258
LNJ31LGKGXL
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48150245
LNJ167W85RA
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48261073
LNJ482YKXXE
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48261107
LNJ482YKXAH
1袋(20個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48261134
LNJ482YKXXE
1袋(20個)
アンバー
スルーホール実装
1
2.8
2
2
砲弾型
590
2
アンバー
2
オープン
取扱い終了
返品不可
48261168
LNG801RKD
1袋(100個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48061817
LNJ309GKGAD
1袋(20個)
黄-緑
スルーホール実装
1
2.8
6000
2
砲弾型
565
4
緑
4
オープン
取扱い終了
返品不可
48261213
LNJ31LGKGXL
1袋(20個)
黄-緑
スルーホール実装
1
2.8
20
2
砲弾型
565
5
緑
5(T-13/4)
オープン
取扱い終了
返品不可
48157945
LNJ876YK6AA
1袋(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48158006
LNJ876YK6AA
1袋(20個)
オレンジ
スルーホール実装
1
2.5
200
2
砲弾型
605
32
オレンジ
3(T-1)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください