曜日別特売

表面実装型 汎用LED LNJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(20個)注文コード47952084品番LNG4A4CN1E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
LED色アンバー実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)2.6光度(mcd)8000ピン数(ピン)2レンズ形状砲弾型波長(nm)591寸法(mm)5レンズ色アンバー仕様パナソニック丸型LED-5mm.パナソニックのこの5mmLEDは、丸型シリーズに属しています。このLEDはドーム型トップの標準5mmスルーホールパッケージに入っています。この5mm製品群には、様々な色が揃っています。パッケージサイズ(mm)5(T-13/4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする