フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 1682540 丸型コネクタシール
仕様
PhoenixContactシーリングキャップ.未使用の埋込型プラグとI/Oフィールドデバイス用のシーリングキャップ
材質
PBT
タイプ
ねじプラグ
シリーズ
PROT
コネクタ形状
センサ/アクチュエータケーブル、ボックス及び埋込型コネクタ
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47986883
1682540
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください