極数2仕様ヒューズ端子ST4..スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。オプションのヒューズ形式5x20mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C)オプションのインジケータでヒューズ切れを表示UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材材質ポリアミド取付方式DINレールマウント定格電圧(V)AC/DC250、AC/DC65端子種別スプリングケージ定格電流(A)10ARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ケーブルサイズ(AWG)28~10内容量1個