曜日別特売

Phoenix Contact DINレールコネクタ 3040274 304 Cliplineシリーズ

Phoenix Contact DINレールコネクタ 3040274 304 Cliplineシリーズ - フエニックス・コンタクト
仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。グレーピッチ(mm)15.6シリーズ304Clipline定格電圧(V)500端子種別スプリングケージ定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)28~12内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
479888343040274
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする