Phoenix Contact IECコネクタ

Phoenix Contact IECコネクタ - フエニックス・コンタクト
仕様QUICKON導体コネクタ.PhoenixContactのQUICKONコネクタは、設置の時間節約に最適で、特別な工具不要です。また、ケーブルの結合の他にも修理及び延長のソリューションとして最適です。.特長と利点IDC~QUICKON接続用IP67/IP69Kなど、各種高IP等級オプションの用意さまざまなポジションで使用可能パネル貫通接続対応(RS品番;80164168016416を確認)ロックナットあり。RS品番;80164228016422を確認.特長と利点長さ(mm)89.4直径(Φmm)25取付方式ケーブルマウントソケットorプラグソケット端子種別クイックコネクト定格電流(A)17.5保護等級IP68、IP69K材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応ポール3PEケーブル径(Φmm)8~13定格電圧(kV)1オス・メスメスコンタクトめっき内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
480215581414698
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする