曜日別特売

Phoenix Contact オプトカプラ端子台

Phoenix Contact オプトカプラ端子台 - フエニックス・コンタクト
仕様IEC60664、IEC60664A、DINVDE0110.DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ.これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン/オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。.DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意スイッチング速度が最大100kHzのモデルを用意2.5kVac入力-出力絶縁LED状態表示モジュール幅6.2mm動作温度範囲-20~60シリーズDEK-OV-24DC/24DC/3/AKT定格電圧(V)DC24端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ケーブルサイズ(AWG)24~12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
480455592964296
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする