曜日別特売

Phoenix Contact コンポーネント端子台

Phoenix Contact コンポーネント端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact コンポーネント端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact コンポーネント端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact コンポーネント端子台 - フエニックス・コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アクセサリタイプ
適合
シリーズ
ケーブルサイズ(AWG)
ケーブルCSA(mm2)
定格電流(A)
レベル数
端子種別
定格電圧(V)
ケーブルサイズ(mm2)
定格電圧(kV)
動作温度(℃)
定格電流(mA)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4811576930110541個--DOKD1.5-TG24~122.5グレー16トリプルスクリュー250-----
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
4811594532119191袋(5個)--PTClipline24~10-グレー1.5シングルプッシュイン800----6.2
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
4811596332119211袋(5個)--PT4-QUATTRO-DIO1N5408/R-L24~10-グレー1.5シングルプッシュイン800----6.2
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
4811598832121121袋(5個)--PTClipline24~10-グレー1.5シングルプッシュイン800----6.2
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
4811573521996181箱(100個)コーディングセクション基板用コネクタ-------------
オープン
959
1,055(税込)
取扱停止中
返品不可
4811579630356871箱(50個)--Clipline--グレー30シングルプッシュイン5000.5~10----
オープン
88,980
97,878(税込)
取扱停止中
返品不可
4811600632121251袋(5個)--PT4-DIO1N5408/R-L24~100.2~6グレー1.5(Nominl)シングルプッシュイン800-----
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
返品不可
4811582330356911箱(50個)--STME--グレー5シングルスプリングケージ-0.2~101130--
オープン
取扱い終了
返品不可
4811584830356921箱(50個)--STME--グレー5シングルスプリングケージ-0.2~101---
オープン
取扱い終了
返品不可
4811586630356971箱(50個)--Clipline--グレー5シングルプッシュイン-0.5~101130--
オープン
取扱い終了
返品不可
4811588430356981箱(50個)--Clipline--グレー5シングルプッシュイン-0.5~101---
オープン
取扱い終了
返品不可
4811590930462351箱(50個)--Clipline--グレー-シングルスクリュー5000.14~6--500-
オープン
取扱い終了
返品不可
4811592730468341箱(50個)--Clipline--グレー-シングルスクリュー5000.14~6--500-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする