フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact テスト遮断ターミナル台
レベル数
シングル
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
シリーズ
端子種別
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48130925
3047400
1袋(5個)
グレー
UTME6
埋め込みネジ
30
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48131047
3070134
1箱(50個)
グレー
UT
スクリュー
41
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48131074
3070312
1箱(50個)
グレー
USST
スクリュー
41
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48130688
3026272
1箱(50個)
グレー
URTK
スクリュー
41
オープン
取扱い終了
返品不可
48130715
3026285
1箱(50個)
グレー
UGSK
スクリュー
41
オープン
取扱い終了
返品不可
48130749
3026706
1箱(50個)
グレー
URDK
スクリュー
41
オープン
取扱い終了
返品不可
48130776
3034400
1袋(5個)
グレー
DTME6
スプリングケージ
30
オープン
取扱い終了
返品不可
48130803
3035693
1箱(50個)
グレー
STME
スプリングケージ
30
オープン
取扱い終了
返品不可
48130837
3035694
1箱(50個)
青
STME
スプリングケージ
30
オープン
取扱い終了
返品不可
48130864
3035695
1箱(50個)
青
Clipline
プッシュイン
30
オープン
取扱い終了
返品不可
48130898
3035696
1箱(50個)
グレー
Clipline
プッシュイン
30
オープン
取扱い終了
返品不可
48130959
3049039
1箱(25個)
グレー
Clipline
ボルト
41
オープン
取扱い終了
返品不可
48130986
3049233
1箱(25個)
グレー
RTO5-T
ボルト
41
オープン
取扱い終了
返品不可
48131013
3049990
1箱(25個)
グレー
Clipline
ボルト
41
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください