フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
コンタクト数
ボディ向き
材質(コンタクト)
コンタクトめっき
材質(ハウジング)
定格電流(A)
定格電圧(V)
取付方式
コンタクトサイズ
シリーズ
深さ(mm)
動作温度(℃)
寸法(mm)
ピッチ(mm)
定格電流(mA)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48132386
1688078
オス
15
ストレート
銅合金
ニッケルの上に金
PBT
5
60
パネルマウント
2
VS-15
40.8
×20
39.3×12.6×40.8
-
-
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
48132404
1688094
メス
15
ストレート
銅合金
ニッケルの上に金
PBT
5
60
パネルマウント
2
VS-15
40.8
80
39.3×12.6×40.8
-
-
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48132429
2708245
オスtoメス
18
ライトアングル
銅合金
-
-
-
60
ケーブルマウント
-
SUBCON-PLUS
16.6
-20
-
2.77
-
-
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132553
SUBCON-PLUS 9/M
オス
9
35°
-
-
金属めっきABS
-
50
ケーブルマウント
-
SUBCON-PLUS
44
-20
60×16×44
-
100
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
返品不可
48132587
SUBCON-PLUS 9/F
メス
9
35°
-
-
金属めっきABS
-
50
ケーブルマウント
-
SUBCON-PLUS
44
-20
60×16×44
-
100
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
48132605
2708999
メス
9
35°
-
-
金属めっきABS
-
50
ケーブルマウント
-
SUBCON-PLUS
39.4
-20
75×16.6×39.4
-
100
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132623
2761839
オス
9
35°
-
-
ABS
-
50
パネルマウント
-
SUBCON-PLUS
44
-
60×16×44
-
100
16
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132648
2744380
オス
9
ストレート
銅合金
-
金属めっきABS
1
60
ケーブルマウント
-
SUBCON-PLUS
-
-
58.2×31.5×17
2.77
-
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132684
2313672
オス
9
ライトアングル
-
-
金属めっきABS
-
AC/DC5
ケーブルマウント
-
SUBCON-PLUS
34.8
-20
72×16.8×34.8
-
100
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132709
2799490
メス
9
ライトアングル
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-20
-
-
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48132535
1689776
メス
25
ストレート
銅合金
ニッケルの上に金
PBT
5
60
パネルマウント
3
VS-25
55.8
×20
53×12.6×55.8
-
-
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
取扱停止中
返品不可
48132368
2315094
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48132666
2744267
メス
9
ストレート
-
-
金属めっきABS
-
50
ケーブルマウント
-
SUBCON-PLUS
16
75
60×44×16
-
100
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48132727
2744102
メス
9
ライトアングル
-
-
-
-
-
-
-
-
16
-20
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください