曜日別特売

Phoenix Contact ヒューズ付き端子台

Phoenix Contact ヒューズ付き端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ヒューズ付き端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ヒューズ付き端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ヒューズ付き端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ヒューズ付き端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ヒューズ付き端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ヒューズ付き端子台 - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ヒューズ付き端子台 - フエニックス・コンタクト
仕様TBシリーズ内容量1袋(5個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
ケーブルサイズ(AWG)
レベル数
端子種別
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
定格電圧(kV)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
481347141923047UK5-TWINBU24~12ダブルスクリュー32500--
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
481347481923076UK5-TWIN-PE24~12緑/黄ダブルスクリュー----
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
481347751923128UK3-TWIN-PE24~14緑/黄ダブルスクリュー----
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
481348092770888UKK3-MSTB-5.0824~12グレーダブルスクリュー122505.08-
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
481348363001381UK10-PLUS20~6グレーダブルスクリュー76800--
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
481348633001433UK10-TWIN-PE20~6緑/黄ダブルスクリュー57---
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
481348973001938UK24~8シングルスクリュー----
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
481349243002034UK3-MSTB-5.0824~12グレーダブルスクリュー12250--
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
481349583002225UK3-TWIN24~14グレーダブルスクリュー24400--
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
481351073005196UK10-TWIN20~6グレーダブルスクリュー76800--
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
481351343005235UK20~6ダブルスクリュー76800--
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
481351683007123UKKB5-PE24~12緑/黄ダブルスクリュー----
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
481351953024740UK10N-PE/N20~6緑/黄/青シングルスクリュー76250--
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
481352563033126STU35/4X1016~1/0グレーシングルスクリュー125--1
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
481352743044759UTTB4-PE26~10緑/黄ダブルスクリュー----
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
481352993045033UT26~12緑/黄シングルプラグイン、スクリューダウン----
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
481350733002584UK24~10緑/黄ダブルスクリュー----
オープン
取扱い終了
返品不可
481352293030938STTB2.5-R499/O-U-グレー------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする