仕様PhoenixContactAI-SORTIブーツレースフェルール100個入りキット.AI-SORTIブーツレースフェルールキットは、DIN46228-4準拠の識別カラー付き絶縁ブーツレースフェルール100個の詰め合わせです。ボックスに収められたフェルールは、アンスラサイト色のプラスチック製で、端子にすばやくアクセスできる透明なスライドカバーが付いています。プラスチックボックスには、ユーロクリップが付いており、穴開き壁ボードに引っ掛けてスペースを節約できます。キットの内容の詳細については、キット内容表を確認してください。.特長と利点.DIN46228-4準拠の識別カラー付きフーツレースフェルールの100個詰め合わせ作業場をきちんと整理中味に簡単にアクセスできる透明スライド式カバー穴開き壁ボードに簡単に引っ掛けてスペースを節約できる一体型ユーロクリップシリーズAISortiRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個