フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact ユニバーサルターミナル
端子種別
埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
シリーズ
定格電流(A)
ケーブルサイズ(AWG)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48141933
0790446
1袋(5個)
グレー
OTTA6-T
41
26~10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48141985
3044115
1袋(10個)
青
UT4BU
32
26~10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48142003
3044144
1袋(10個)
青
UTClipline
41
24~8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48142028
3044157
1袋(10個)
緑/黄
UT6-PE
41
24~8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48142046
3044188
1袋(5個)
青
UT10BU
76
20~6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48142064
3044209
1袋(5個)
青
UT16BU
76
16~4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48142089
3044238
1袋(2個)
青
UT35BU
125
16~0
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48142107
3046139
1袋(10個)
グレー
UT
20
26~10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48141967
3009105
1個
青
UKHClipline
150
6~00
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください