Phoenix Contact 丸型コネクタ

Phoenix Contact 丸型コネクタ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタ - フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタ - フエニックス・コンタクト
内容量1個
全80種類を絞り込む
定格電圧(V)
端子種別
定格電流(A)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
定格電圧(V)
端子種別
定格電流(A)
保護等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
481504981620172-300はんだ20IP67
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
481506471620151-150はんだ8IP67
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
481507081620147-150はんだ10IP67
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
481507261424656-AC250プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
481507691424661-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
481507871424681-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
481508051424665-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
481508231424685-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
481508481424655-AC250プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
481508661424660-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
481508841424696-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
481509091424676-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
481509361424664-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
481509631424694-AC250プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
481509971424690-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
481510241424652-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
481510581424689-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
481510851424688-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
481511191424686-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
481511461424654-AC250プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
481512071424651-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
481512681424659-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
481512951424679-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
481514081424663-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
481514261424684-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
481514441424657-AC250プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
481514871424666-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
481515141424658-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
481515481424695-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
481515751424662-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
481516091424682-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
481516361424678-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
481516631424691-AC250プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
481517241424649-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
481517581424670-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
481517851424674-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
481518191424675-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
481518461424680-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
481518981424668-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
481519251424669-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
481519591424683-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
481519861424693-AC250プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
481520131424700-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
481520471424653-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4@40IP65・IP67
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
481520741424672-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
481521081424677-AC48・DC60プッシュイン、ねじ4/40IP65・IP67
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
481521351605510-630圧着30IP67
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
481522231605549-630圧着30IP67
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
481522841620660-630圧着30IP67
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
481523451618207-630圧着30IP67
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする