仕様PACT RCP - 変流器. 最大4000 A acの交流用に改造するためのPACT RCP変流器キットです。. 変流器キット. キットには、1 A測定トランデューサとRogowskiコイルの2つのコンポーネントが含まれます。 システムのパーツを取り外さずに取り付けできるため、システムの高可用性が得られます。 1つの測定システムで最大4000 Aの交流を変換します。 省スペースで便利です。電流の強さはコイルのサイズや重量に影響しません。 危険な開放電圧がなく、取り付けも操作も安全です。 調波及びトランジェントは、10~5000 Hzの広い周波数範囲の位相精度で検出されます。 保持デバイスを使用すると、Rogowskiコイルをパワーレールと円形導体に固定でき、高い計測精度が得られます。 コイルのホルダも用意されています。(品番 ; 820-0447 820-0447 ). 測定トランデューサ. 測定トランデューサは、アップストリームRogowskiコイルのmV信号を処理します。 8つの電流計測範囲(100~4000 A ac)はDIPスイッチで設定可能 最大出力電流 1 A ac 電源 19.2→ 30 V dc 消費電力 4 W. Rogowskiコイル. Rogowskiコイルは、バスバーや送電線のAC電流測定に使用されます。 コイルは様々な長さと直径のものが提供されています。 長さ 300 mm、取り付け時の直径 95 mm、品番 ; 820-0431 820-0431 長さ 450 mm、取り付け時の直径 140 mm、品番 ; 820-0435 820-0435 長さ 600 mm、取り付け時の直径 190 mm、品番 ; 820-0444 820-0444. ホルダ. オプションのホルダを使用すると、Rogowskiコイルが5~15 mmの厚みのバスバーにしっかりと固定されます。 コイルのハウジングは、取り付け時に保持デバイスのフランジに対して押すと、自動的にカチッと収まります。 品番 ; 820-0447 820-0447RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレールホルダー併用可能製品変流器内容量1個