曜日別特売

Phoenix Contact 短絡バー プラグインブリッジ

Phoenix Contact 短絡バー プラグインブリッジ - フエニックス・コンタクト
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイププラグインブリッジ内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483762662966812
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする