PM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput ZC

PM IP20 SSR 660Vac/50A AC/DCInput ZC - Sensata / Crydom
仕様パネル取り付けソリッドステートリレー - CW48シリーズ. CrydomのCW48シリーズは、定格電流25 → 50 Aのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 産業用重負荷向けのSCR出力が用意されています。. 産業用重負荷向けのSCR出力 取り外し可能なIP20接触保護カバー 優れた熱的性能を実現するDBC材 LED入力ステータスインジケータ材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)45.7×33×58.4質量(g)81.53(2.88oz.)取付方式パネルマウント時間最大ターンオフ:30ms材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50入力電流(mA)最小7/13(オン状態の場合)、最大11/9負荷力率最小0.5スイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ最小電圧(V)ターンオン:19DC/AC最小負荷電流(A)0.15最大逆電圧(V)-最大ターンオン時間20ms出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最小電圧制御(V)20ac/dc最大電圧制御(V)48dc、280ac端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)660最小負荷電圧(V)48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48394353CWU4850P
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする