PowerLED LEDリニアアレイ

PowerLED LEDリニアアレイ - PowerLED
仕様色温度:2700 → 2900K●長さ:323.6mm●幅:30mm●寸法:323.6 x 30 x 12.3mm●標準.輝度フラックス:350 lm●定格電圧:24V dc●標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。. LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズ. PowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。. キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。 簡単設置、様々な構成 シンプルでセーフティな低電圧オン / オフ制御 逆極性保護 シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能 頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント 24 V dcでの使用に適合 24 V dcの車両での使用に適合 定出力技術で、均等な各継手間の照明出力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48401509CON310W
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする