PULS UPS制御ユニット

PULS UPS制御ユニット - PULS
仕様出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:24V dc●出力電圧 Max:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:バッテリ充電器●範囲:寸法●寸法:46 x 124 x 117mm●幅:46mm●リップルノイズ:120mV Pk-Pk●UL 60950-1、UL 508、IEC 60950-1. UL / UL認定(カナダ). Dimension Uシリーズ、DC-UPS. このDC-UPSコントローラは、電圧変動による停電をブリッジするために標準24 V電源に追加されるものです。 これにより、ダウンタイムや長い再起動サイクルによる損害を避けることができます。. マイルドチャージャーでバッテリ寿命を最適化 バッファモードで定電圧出力 バッファ時間 6分以上 @ 10 A、7 Ahバッテリ 入力 / 出力間で低電圧降下 50 %の電力リザーブ 出力過負荷に対する電気的保護 バッテリ品質設置テストを含む広範囲に及ぶバッテリ管理機能 広範囲に及ぶ高度診断機能及び監視機能 プラグアンドプレイでインストールや使用が簡単 リモート監視用リレーコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48408999UB20.241
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする