PULS
PULS UPS無停電電源
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
15~10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
49×124×117
取付け方法
DINレール
出力電流範囲(A)
15~10
接続端子
スプリングクランプ端子
定格出力電圧(V)
24~22.5dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
DIMENSION
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー
消費電流(A)
正味質量(g)
定格出力電力(W)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48409008
UB10.245
12V、3.9~40Ah
1.3(Int.、充電電流を含む)
350
360
-25~70
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48409017
UB10.242
12V、17~130Ah
2.2(Int.、充電電流を含む)
545
-
-25~50
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください