PULS 予備モジュール

PULS 予備モジュール - PULSPULS 予備モジュール - PULSPULS 予備モジュール - PULSPULS 予備モジュール - PULSPULS 予備モジュール - PULS
取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70内容量1個
全6種類を絞り込む
出力電圧(V)
入力電圧(V)
出力電流(A)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
出力電圧(V)
入力電圧(V)
出力電流(A)
範囲
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48409087YR40.24112~28dcDC12~2820-36×124×127
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48409096YR80.24112~28dcDC12~2880-46×124×127
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48409105YR20.24212~28dcDC12~2820-32×124×117
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48409123PIRD20.24112~24dcDC12~2820-39×124×124
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
48409139MLY10.24112~48dcDC12~4810MiniLine45×75×91
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
48409114YR20.24624~28dcDC24~2820-32×124×117
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする