曜日別特売

Quectel L70B-M39 GPSモジュール

Quectel L70B-M39 GPSモジュール - Quectel
仕様サポートされているバスインターフェイス:UART 、 チャンネルの数:22 (Tracking), 66 (Acquisition) 、 捕捉感度:-148dBm 、 トラッキング感度:-165dBm 、 寸法:10.1 x 9.7 x 2.5mm 、 高さ:2.5mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:9.7mm 、 L70 GPS (全地球測位システム)モジュール. L70はGPSレシーバモジュールで、MTK位置決めエンジンによって高性能を発揮します。 66の検索チャンネルと22の追跡チャンネルを装備したL70は、屋内の低信号レベルでも最小時間で衛星を捕捉して追跡できます。. 位置、速度、時間のGPSデータ 電源 3.3 V UARTポート NMEA及びPMTKプロトコルをサポート コンパクトサイズ 10.1 x 9.7 x 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48415633L70B-M39
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする