Quectel L76-M33 GPSモジュール

Quectel L76-M33 GPSモジュール - Quectel
仕様サポートされているバスインターフェイス:UART チャンネルの数:33 (Tracking), 99 (Acquistion) 捕捉感度:-148dBm トラッキング感度:-165dBm 寸法:10.1 9.7 2.5mm 高さ:2.5mm 長さ:10.1mm 動作温度 Max:+85℃ 動作温度 Min:-40℃ 幅:9.7mm L76 GNSS (全地球ナビゲーション衛星システム)モジュール. L76は単一のレシーバGNSSモジュールで、GPS (全地球測位システム)とGLONASS (全地球ナビゲーション衛星システム)を統合しています。 33の追跡チャンネル、99の捕捉チャンネル、210のPRNチャンネルを装備したL76は、GPS及びGLONASS信号を捕捉して追跡し、同時オープンサービス受信機能を提供します。位置、速度、時間のGPSデータ 電源 3.3 UARTポート NMEA及びPMTKプロトコルをサポート 動作モード フルオン、スタンバイ、バックアップ、周期、AlwaysLocate(TM)「ANTON」機能 コンパクトサイズ 10.1 9.7 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48415658L76-M33
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする