曜日別特売

Radiall コンタクト引抜工具

Radiall コンタクト引抜工具 - RADIALL
仕様コンタクトタイプ:プラグ●シリーズ:MCX●先端幅:7mm●同軸コネクタ圧着工具(MCX用). MCX圧着工具. 中心端子の末端処理およびMCX同軸コネクタの外部被覆圧着を行うためのラチェット式圧着工具。. MCXはんだキャップ組立工具. はんだキャップをL型MCXプラグにはめ込むための組立工具。 はめ方(上図参照) キャップをコネクタ本体に入れる。組立工具をコネクタの本体溝に滑り込ませる。工具のハンドルを回してキャップをしっかりと押し込む。(必要に応じて7mm A/Fレンチを使用してください。トルクをかけすぎないよう注意してください。)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48417234R282868000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする