仕様サプレッサタイプ:誘導負荷サプレッサ●最大定格電圧:250 V dc●シリーズ:R-C●長さ:19mm●奥行き:8.5mm●高さ:125mm●寸法:19 x 8.5 x 23mm●R-Cスナバーノイズ / アークサプレッサ. R-Cスナバー / アークサプレッサは、モータ、ソレノイド、又はリレーコイルからの「誘導性キック」を抑制するように設計されています。誘導負荷を介して電流が遮断されると、必ず高エネルギーのノイズスパイクが発生します。このノイズスパイクが関連機器に干渉して機器の動作が不安定になったり、リレーコンタクトの摩耗が速まったりする恐れがあります。 R-Cスナバーでノイズスパイクが抑制され、コンタクト寿命が長くなります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個