Red Lion 温度インジケータ
- 仕様
- ディスプレイのタイプ:LCD、シングルライン 、 最小温度:-35℃ 、 最大温度:+75℃ 、 シリーズ:CUB5 、 温度表示、12 mmの文字高さ. 視認性に優れたCUB4温度表示 熱電対又はPt100用の入力 ℃又は°Fの単位を柔軟に切り替え可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















