RF Solutions ANT-8WPIG-UFL アンテナ

RF Solutions ANT-8WPIG-UFL アンテナ - RF SOLUTIONS
仕様アンテナスタイル:Whip●コネクタ タイプ:U.FL●アンテナ長さ:86.5mm●最大周波数:868MHz●コネクタジェンダー:オス●シリーズ:ANT●RF Solutions - 868 MHzアンテナ. RF Solutions の高性能アンテナには、室内天井アンテナ、フレキシブルヒンジ付きホイップ、ピグテール付きフレキシブルホイップ、及び対数周期タイプがあります。 868MHz シリーズはコンパクトなソリューションを実現します。GSMクワッドバンド(Penta)、WiFi、低電力ラジオ、組み込み用途を改善するには最適の製品シリーズです。. Panel Mount (7934348) ,+9dBi - VSWR ;1.5 Ceiling Antenna (7934335) ,+3dBi - Omni Directional, VSWR ;1.4 Hinged Whip Antenna (7934363) ,+3dBi - Omni Directional, ABS Rubber housing Flexible Whip with Pigtail Antenna (1251251) , Omni Directional, ABS Rubber housing with 50mm PIGTAIL and U.FL connector Log Periodic Antenna (7934339), +9dBi - Log Period Yagi Directional, VSWR ;1.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48457737ANT-8WPIG-UFL
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする