RF SOLUTIONS
RF Solutions ANT-STUB-433SM RFIDアンテナ
仕様
433MHzミニチュアスタビーアンテナSMA
材質
ABS/ゴムハウジング
周波数(MHz)
(サポートされる)733
アンテナ
1/4波モノポールアンテナ
指向性
無指向性
プロトコル
ISMBand、UHFRFID
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
動作温度範囲(℃)
-40~70
ゲイン
0
VSWR
<2
実装タイプ
直接
コネクタジェンダー
オス
コネクタタイプ
SMA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48457755
ANT-STUB-433SM
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください