曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ

RJ45 モジュラーコネクタ - NEUTRIK
仕様ジェンダー:メス LANカテゴリ:Cat5 取り付けタイプ:ケーブルマウント 極数:8 コネクタタイプ:RJ45 シールドタイプ:シールドなし 向き:ストレート 長さ:25.5mm シリーズ:EtherCon コンタクト材質:青銅 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 EtherConR RJ 45接続. これらのNeutrik製のEtherCon RJ45コネクタは、ダイキャストシェルに収納されたプラグを備えています。このシェルは、典型的なXLRコネクタと同じ方法で、対応するレセプタクルと連動します。これにより、EtherCon RJ45プラグとソケットは、典型的なRJ45接続では常に達成できない、堅牢で確実なかん合を形成できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. すべての製品がカテゴリ5 (IDCバージョンではCat 5e)に適合し、10 Base-T及び100 BaseTXシステムに対応. 「FDV」バージョンは、Neutrikの統合XLRコネクタと類似した前面フランジを使用. ケーブルのシェルコネクタの最大外径 mm. ケーブル取り付けシェルは、既存の非ブートRJ45リードを遡及的に強化するのに最適です。周波数帯域幅 → 100 MHz. 定格電流 1.5A. 絶縁耐性 kVac. 接触抵抗 ;10 mΩ. 絶縁抵抗 >500 mΩ. 温度範囲 -30 +80 ℃. 想定される機械的寿命 >1000回. 工具. 適切なシャーシ パネル穴については、品番 600-105 600-105 及び 543-585 543-585 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48464457NE8FAV-YK
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする