ROLINE Adaptercable HDMI-VGA M/F 15cm

ROLINE Adaptercable  HDMI-VGA  M/F  15cm - ROLINE
仕様ジェンダーから変換:オス●タイプから変換:HDMI●ジェンダーへ変換:メス●タイプへ変換:VGA●Roline HDMI-VGAアダプタケーブル. このHDMI-VGAコンバータは、標準のすべてのVGAソケットに対応しています。オスHDMIとメスVGAソケットを備え、耐腐食性の金めっきコネクタが付いて、耐久性が高く、信号伝送が向上しています。このアダプタは、互換性が向上してよりシャープな画質を実現するアクティブICチップを内蔵しています。Micro-USB充電ポートと3.5 mmオーディオソケットにより、MacBook Pro、Apple TV、Raspberry Piなどの低電力HDMIポートに、電源及びオーディオ機能を追加できます。このポータブルHDMIアダプタは、VGAインターフェースを介してHDMIデバイスをモニター又はプロジェクターに接続する場合に便利です。HDモニターやプロジェクターに最大1080p (720pを含む)のビデオ解像度を実現します。特長と利点. HDMIをVGAに変換 プラグアンドプレイ、構成不要 内蔵アクティブICチップにより、互換性が向上 耐久性に優れたABS構造 金めっきコネクタ 1080p及び720pの解像度に対応. 代表的用途. ビデオストリーミング ゲーム スクリーンでのプレゼンテーション. よくある質問. このアダプタを使用しているときのビデオ及び音声品質は?. このアダプタは、HDMI信号をVGAモニターに転送し、HDMI以上の画質を実現します。Raspberry Piで使用できますか?. Raspberry PiにHDMI出力ポートがある場合、このアダプタを使用できます。ただし、単方向ケーブルで、HDMIからVGAポートにのみ接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4847581512.03.3114-10
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする