曜日別特売

RS PRO LEDビーコンランプ

RS PRO LEDビーコンランプ - RS PRORS PRO LEDビーコンランプ - RS PRORS PRO LEDビーコンランプ - RS PRORS PRO LEDビーコンランプ - RS PRO
仕様BA15d LED、投光機用. 投光機(スタッキング信号灯)用LEDランプ 各ランプは、360 °の全範囲視野角で最大の光出力を提供するように設計された6個の高輝度LEDを搭載しています。 24 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流長さ(mm)42直径(Φmm)20定格電圧(V)24ac/dc取付穴(mm)13寿命100000hRoHS指令(10物質対応)対応電球ベースBA15d内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
発光色
ピーク波長(nm)
定格電流(mA)
光度(mcd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48494313209-29862820130
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
48494329209-30562820(dc)、13(ac)130
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
48494338209-327-20(dc)、13(ac)150
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
48494347209-33353020(dc)、13(ac)150
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする