RS PRO
RS PRO LED表示灯 点滅
(1件のレビュー)
定格電流(mA)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
点滅LED
内容量
1個
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
18.5
21
33.9
34.8
37
40
41
47
定格電圧(V)
12dc
24dc
発光色
緑
赤
黄
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
定格電圧(V)
端子の種類
取付穴(mm)
発光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48496255
207-781
47
24dc
ハンダタブ
14
黄
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496264
209-888
47
24dc
ハンダタブ
14
黄
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496273
210-434
33.9
12dc
ハンダタブ
8
黄
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496289
205-915
41
24dc
ハンダタブ
8
黄
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48496307
205-943
40
24dc
ハンダタブ
8
黄
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496316
208-958
18.5
12dc
リードワイヤー
12
赤
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
48496325
209-866
47
12dc
ハンダタブ
14
赤
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496334
203-650
47
24dc
ハンダタブ
14
赤
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496343
208-706
21
24dc
リードワイヤー
14
赤
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496359
209-894
47
24dc
ハンダタブ
14
赤
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
48496368
210-428
34.8
12dc
ハンダタブ
8
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496377
210-440
33.9
12dc
ハンダタブ
8
赤
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496386
210-456
37
12dc
ハンダタブ
8
赤
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496395
204-120
33.9
24dc
ハンダタブ
8
赤
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496404
206-491
15
24dc
リードワイヤー
8
赤
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496413
207-646
34.8
24dc
ハンダタブ
8
赤
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496429
209-872
47
24dc
ハンダタブ
14
緑
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496438
208-475
33.9
12dc
ハンダタブ
8
緑
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48496298
205-921
41
24dc
ハンダタブ
8
黄
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください