曜日別特売

RS PRO USBコネクタキャップ

RS PRO USBコネクタキャップ - RS PRO
仕様オス・メス:オス●ソケットタイプ:Dカット●シリーズ:GTC Sealed●コードが含まれています:あり●IP保護等級:IP67●素材:プラスチック●色:黒●RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(USBコネクタ用). 広範囲にわたるRS Pro USB金属製 プラスチック製パネル取り付けコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、パネル取り付けUSBコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このシリーズのIP67ダストキャップは、指で締め付け可能なローレットねじキャップを備えています。また、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の強力なプラス製チックチェーンも備えています。 品番 125-7924 125-7924 USB-Aプラスチック製 Micro USBプラスチック製コネクタに対応 品番 125-7928 125-7928 Mini USB-B金属製 Micro USB A-B金属製コネクタに対応 品番 125-7929 125-7929 RJ45プラスチック製 USB-Aプラスチック製 USB-A金属製コネクタに対応 品番 125-7930 125-7930 USB-A金属製コネクタに対応. 特長と利点. 特長と利点 IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のキャップとチェーン シリコン製密閉パッドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48511664125-7928
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする