RS PRO USBハブ

RS PRO USBハブ - RS PRO
仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:4●USB接続タイプ:USB A●電源:USBバス●寸法:81.9 x 24 x 15mm●深さ:24mm●高さ:15mm●幅:81.9mm●アップストリーム x 1及びダウンストリーム x 4のUSBポート. RS Pro USB 2.0 4ポートハブ. RS Pro USB 2.0 4ポートハブを使用すると、コンピュータに高性能のUSB 2.0周辺装置を複数台増設することができます。機械的設計により、ピグテールケーブル位置を簡単に固定できるようになっています。4つのUSB 2.0ポートでの高速転送により、データを簡単に取得することができます。小型軽量のRS Pro USB 2.0 4ポートハブは、専用拡張I/Oポートの一部としてノートブックで簡単に持ち運べます。. ユニバーサルシリアルバス仕様リビジョン2.0 (データ転送速度1.5 / 12 / 480 Mbps)に準拠 バスパワーモードを使用 プラグアンドプレイ機能. システム要件 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 2000、Mac OS XRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48511725141-1989
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする