曜日別特売

RS PRO USB延長ケーブル

RS PRO USB延長ケーブル - RS PRO
仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:1●延長距離:12m●伝送方式:USB●ドライバは不要です。システムには、WindowsR 2000、XP、Vista、7、8、Mac OSR Xのいずれかのオペレーティングシステムが必要です。. RS Pro USBアクティブリピータケーブル. RS Pro USB 2.0延長アクティブリピータケーブルは、信号損失なしでUSBケーブルを延長することができます。12 mまで延長可能ですが、このリピータケーブルをカスケード接続すれば、最長36 m延長することができます。安全かつ確実に接続するためにさらに延長する必要がある場合など、コンピュータニーズに適した実用的で簡単なソリューションとなります。3番目のアクティブリピータで200 mA以上を出力することができます。セルフパワー型USB機器又は消費電力が950 mW (200 mA)未満のUSB機器に対応しています。 このRS Proケーブルは、上流 / 下流信号をバッファリングして再生する「アクティブ」ケーブルです。競合他社の「パッシブ」ケーブルよりも信号に対して優れた信頼性と性能を発揮します。最大データ転送速度が480 Mbpsで、USB 1.1機器に対する完全後方互換を保っています。したがって、Hi-SpeedとFull-Speed (Low-Speedを含む)のどちらのUSB機器 / ケーブルもこのUSBリピータケーブルで同様に機能します。. 特長と利点. USBアクティブリピータケーブル 優れた信号性能及び高信頼性 長さ12 m USB機器又は2本目のアクティブリピータケーブルに接続 36 mまで延長可能(3本目のアクティブリピータケーブルは200 mAを出力可能) タイプA接続、オス-メス USBバスパワー対応 USB 2.0及び1.1に準拠しており、Hi-SpeedとFull-Speed / Low-SpeedのどちらのUSB機器でも動作RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48511813144-8000
オープン7,198
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする