RS PRO
RS PRO アースモジュラ端子台
仕様
SSLシリーズ保護アース端子. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V0製
色
緑、黄
端子種別
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+120
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
AWG
レベル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48513265
872-4704
17145.2
16→1/0
シングル
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48513274
872-4701
17158.2
8→0
ダブル
オープン
¥
5,770
¥
6,347
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48513283
872-4713
17163.2
10→95
ダブル
オープン
¥
7,250
¥
7,975
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48513299
872-4791
17182.2
30→12
ダブル
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48513308
872-4805
17187.2
26→10
ダブル
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48513317
872-4802
17192.2
18→6
ダブル
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48513256
872-4690
17130.2
16→4
シングル
オープン
¥
2,030
¥
2,233
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください